Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Expansiemoer met gesloten inschroefgebied voor ronde gaten

BEKLEDINGSKLEM-FIAT-KST-WIT

Art.-nr. 050013454

EAN 4047376890947

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Expansiemoer met gesloten inschroefgebied voor ronde gaten

Art.-nr. 050013454

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van plaatstaal met ST-schroef
  • Enkelzijdige montage, vandaar de functie voor moervergrendeling.

  • Kan niet worden verdraaid.

  • Corrosiebestendig.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.

  • Flens kan dienst doen als afstandshouder.

  • Geen direct contact tussen plaatmetaal en schroef.

  • Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van plaatmetaal met schroeven.

Geschikt voor schroef

Diameter 5,0 mm

Min./max. boorgatdiameter

7,00-7,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,70-2,50 mm

Breedte van kop (D)

6,90 mm

Koplengte (E)

6,90 mm

Lengte onder kop (C)

8,50 mm

Bouwhoogte (B)

9,00 mm

Kleur

Kleurloos

Materiaal

PA - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

14201980, 4407294

installatielocatie

Interieur, Carrosserie, Motorruimte

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie