Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Expander met verkorte haak

Snelbinder met instelbare lengte

Art.-nr. 0880240190

EAN 4052712092756

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Expander met verkorte haak

Art.-nr. 0880240190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Rood expandertouw met een kunststof haak en een stalen haak. Kan met de inkorthaak tot de gewenste lengte worden ingekort. Maximum: 800 mm.

Zelfspannend


Onder druk spant het verkorte expandertouw zichzelf



Weerstaat tot 200 N



Eenvoudig aan te passen


Het touw kan snel en eenvoudig worden versteld tot de gewenste lengte



Gemakkelijk terug te verstellen tot de oorspronkelijke lengte


  • Polypropyleen koord

  • Binnenste materiaal van natuurlijk rubber

  • Breukbelasting metalen haak: 200 N

  • Breukbelasting kunststof haak: 500 N
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale lengte

800 mm

Diameter

8 mm

Maximale trekkracht

200 N

Kleur

Rood

Min. temperatuurbestendigheid

0 °C

Max. temperatuurbestendigheid

70 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie