Expander met vergrendeling
Snelbinder met vergrendeling
EXPANDER-VERGRENDELING-PES-1000MM
Art.-nr. 0880240195
EAN 4056807892474
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De bundeldiameter kan naar wens worden aangepast
- Oneindig uitbreidbaar door meerdere expanders aan te sluiten
Kan ook worden gebruikt om paraplu's, roterende kledingdrogers, rollen materiaal etc. aan elkaar te binden.
Datasheets(X)
Materiaal | PES - Polyester |
Lengte | 1000 mm |
Diameter | 8 mm |
Kleur | Rood |
Min. temperatuurbestendigheid | 0 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 70 °C |