Exoskelett zur Lastenhebung Rückenentlastung Ottobock IX Back Air
Rückentlastung IX Back Air Ottobock
EXSKLTT-OTTOBOCK-RUECKEN-AIR-20ES300=1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gesundheits- und Effizienzvorteile: Der IX Back Air amortisiert nicht nur Ihre Investition, sondern bietet auch Vorteile für Gesundheit und Effizienz am Arbeitsplatz.
- Uneingeschränkte Mobilität: Der IX Back Air ermöglicht uneingeschränktes Steuern von Arbeitsfahrzeugen, sodass Ihre Mitarbeiter flexibel und mobil bleiben.
- Geringes Gewicht von 3 kg: Mit einem Gewicht von nur 3 kg ist der IX Back Air leicht und einfach zu handhaben.
- Schnelles An- und Ablegen: In nur 30 Sekunden ist der IX Back Air angelegt oder abgelegt. Dank der "one size fits all"-Passform ist unser Produkt für jeden geeignet.
- Messbare Entlastung der Lendenwirbelsäule: Der IX Back Air entlastet messbar die Lendenwirbelsäule und reduziert so nachweislich die Verletzungsgefahr - Erfahren Sie eine spürbare Entlastung von ca. 15 kg.
Datenblätter(X)
Größe | Universal |