Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Excentrische schuurmachine ETS 125-E

Excentrische schuurmachine ETS 125-E
EXCENTRISCHE SCHUURMACH. ETS 125-E

Art.-nr. 07021280

EAN 4047376942844

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Excentrische schuurmachine ETS 125-E

Art.-nr. 07021280
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
Krachtige, praktische excenterschuurmachine met 6-gats schuurschijf voor ∅125 mm schuurschijven.

Grote materiaalafname


Gelijktijdige draaiende en oscillerende beweging



Geïntegreerde stofafzuiging


Het apparaat kan desgewenst ook zonder de externe afzuigfunctie worden gebruikt.



Stelwiel voor het aanpassen van het aantal draaiende en rechtlijnige bewegingen


Gevoelige materialen zoals fineer of dunne laklagen kunnen probleemloos worden bewerkt.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

320 W

Min./max. onbelast toerental

4200-9200 t/min

Min./max. oscillerende beweging onbelast

8400-18400 1/min

Diameter schuurschijf

125 mm

Oscillatiecirkel

5

Machinegewicht

2 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Excentrische schuurmachine ETS 125-E:
1 x
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P120-D125MM

Omschrijving:
Korrel: 120
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P150-D125MM

Omschrijving:
Korrel: 150
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P80-D125MM

Omschrijving:
Korrel: 80
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stofcassette voor excentrische schuurmachine ETS 125-E en ETS 150-E twin

STOFCASSETTE V. ETS 150-E TWIN

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurzool D 125 mm voor excentrische schuurmachines ETS 125-E

STEUNSCH-KLIT-MIDDEL-21GATS-(F.ETS125-E)
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Stofcassette voor excentrische schuurmachine ETS 125-E en ETS 150-E twin

STOFCASSETTE V. ETS 150-E TWIN

x 1 st
Filter voor excentrische schuurmachine ETS 125-E en ETS 150-E twin

STOFFILTER V. ETS 150-E TWIN