Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Excentrische polijstmachine EPM 160-E

Excentrischepolijstmachine EPM 160-E
EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE EPM 160-E

Art.-nr. 57075000

EAN 4046777220728

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Excentrische polijstmachine EPM 160-E

Art.-nr. 57075000
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
Compact en krachtig, met motor van 1010 W en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency. Ideaal voor hologramvrij polijsten met permanente positieve aandrijving

Compact, ergonomisch, stil


  • Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig

  • Laag geluidsniveau

  • Zeer soepele loop met balanceergewicht

  • Nauwkeurige bediening met bolle greep. Ergonomisch gevormde handgreep kan worden losgeschroefd.


Constantelektronica


Een tachometergenerator zorgt ervoor dat het toerental constant blijft, zelfs onder belasting.



Traploos instelbare snelheid


Voorselectie toerental om eenvoudig het polijsttoerental aan te passen



Eenvoudige bevestiging van de polijstpad


Gedempte speciale steunschijf met klittenband



Vermoeiingsvrij en comfortabel werken


Vergrendeling bij continubedrijf



Hoog veiligheidsniveau voor de gebruiker en motorbeveiliging


Zachte start voor langzaam, voorzichtig starten van de machine zonder schokken of sproeien van polijstmiddel



Inschakelvergrendeling


Voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbrekingen.



Bescherming tegen overbelasting


Verlengt de levensduur van de machine.



Temperatuurbewaking


Geen doorbranden van spoelen.



Ideaal voor warmtegevoelige oppervlakken


Geringe warmteontwikkeling

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Autodetailing


  • Hologramvrij polijsten van lakschade en afdichten van lakwerk dankzij de excentrische bewegingen en grote slag.

  • Verwijderen van bestaande hologrammen en polijstresten, ook op donkere lak.

  • Ideaal geschikt om schade van verweerde lak met kleine krassen, gebruikssporen, vegen, haarscheurtjes te verwijderen en voor hoogglanspolijsten.

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1010 W

Min./max. onbelast toerental

160-480 t/min

Machinegewicht

2,7 kg

Kabellengte

4 m

Min./max. aantal slagen onbelast

3200-9600 t/min

Inclusief Excentrische polijstmachine EPM 160-E:
1 x
Steunschijf met klittenband voor EPM 160-E

STEUNSCHIJF.-KLIT-V.EPM160-E-D140MM

Omschrijving:
Diameter: 140 mm
Gedempte speciale steunschijf met klittenband voor polijsten.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beugelhandgreep

BEUGELHANDGREEP EPM 160-E

Omschrijving:
Lengte: 200 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel voor machine

BINNENZESKANTSLEUTEL

Omschrijving:
Lengte: 100 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beschermkap

BESCHERMKAP EPM 160-E

Omschrijving:
Lengte: 200 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroef

SCHROEF

Omschrijving:
Lengte: 100 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D170X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Reinigingspad uit de Clay-serie

POLPAD-KLEI-ZWART-D150MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Steunschijf met klittenband voor EPM 160-E

ADHDISC-HOKLP-(F.EPM160-E)-D115MM

Gedempte speciale steunschijf met klittenband voor polijsten.
x 1 st
Lakverzegeling PINK

LAKVERZEGELING PINK 250ML

Synthetische lakverzegeling met wasdeeltjes en UV-bescherming
x 15 st
Snelpolijstmiddel P10 Plus

POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-1KG

Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken
Snelpolijstmiddel P10 Plus

POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-250G

Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken
Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-1KG

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-250G

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 1 KG

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 250G

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken