Excentrische fitting met flens
EXC KASTVERB M RAND MAT DIKTE 19MM
Art.-nr. 0683208115
EAN 4038898577850
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroef draait excentrisch
- Weerstand neemt zelfs toe bij aandraaien
- Effectieve beveiliging in eindstand
In secties verdeelde excentrische pasvlakken en een speciaal ontworpen aanhaalcurve
- Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld
- Ze gaan niet uit zichzelf los
- Transportveiligheid voor meubelen
Geschikt voor kruiskopaandrijvingen voor verzonken kop PZ 2 en PH 2, lange gleuf van 1,0 x 6,0 of 1,2 x 6,5 en binnenzeskant van 4 mm
- Kan onafhankelijk van gereedschappen worden gebruikt
- Ideaal voor zelfmontage/-demontage door eindklant
Wij adviseren tevens om geribbelde deuvels of lamello's te gebruiken om de stabiliteit te verbeteren.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor paneeldikte | 19 mm |
Lengte (A) | 9,5 mm |
Lengte 2 (B) | 13,75 mm |
Boorgatdiepte | 14 mm |
Max. boorgatdiepte | 14,5 mm |
Boorgatdiameter | 15 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!