Excenterschuurmachines ETS 150-5.0-E POWER
Excenterschuurmachine ETS 150-5.0-E POWER
EXCENTRSCH-SCHUURMACH. ETS150-5.0E POWER
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge efficiëntie dankzij de borstelloze EC-motor met een hoger niveau van efficiëntie en een langere levensduur
- Werken met weinig trillingen en sterke trillingsabsorptie dankzij optimale ergonomie en speciale balancering
- Ergonomisch ontworpen, praktische handgreep met zachte greep zorgt voor een goede grip en goede geleiding
- Optimale instelling, omdat de materiaalcompatibele schuursnelheid voor elke toepassing kan worden ingesteld
- Effectieve geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werk met PES-filterpatroon
- Compatibel met het Würth-afzuigsysteem; met de meegeleverde adapter kan het systeem worden aangesloten op de Würth-afzuigunit
- Speciaal voor het schuren van hout en verf, maar ook van metaal
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 400 W |
Min./max. onbelast toerental | 4000-10000 t/min |
Diameter schuurschijf | 150 mm |
Oscillatiecirkel | 5 |
Machinegewicht | 1.4 kg |
Kabellengte | 4.0 m |
![Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/120003424.jpg)
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
![Filter for ETS 150-XX-E POWER Filter for ETS 150-XX-E POWER](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/120003429.jpg)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
STEUNSCHIJF-KLITTEBAND-MEDIUM-ETS150-PWR