Excenterschuurmachines ETS 150-3.0-E POWER
Excenterschuurmachine ETS 150-3.0-E POWER
EXCENTRISCHE-SCHUURMACH-ETS150-3.0E-POWR
Art.-nr. 57077300
EAN 4065233091849
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge efficiëntie dankzij de borstelloze EC-motor met een hoger niveau van efficiëntie en een langere levensduur
- Werken met weinig trillingen en sterke trillingsabsorptie dankzij optimale ergonomie en speciale balancering
- Ergonomisch ontworpen, praktische handgreep met zachte greep zorgt voor een goede grip en goede geleiding
- Optimale aanpassing van het toerental aan het te bewerken materiaal
- Effectieve geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werk met PES-filterpatroon
- Compatibel met het Würth-afzuigsysteem; met de meegeleverde adapter kan het systeem worden aangesloten op de Würth-afzuigunit
- Speciaal voor het schuren van hout en verf, maar ook van metaal
Datasheets(X)
Interieurafwerking en -renovatie van hout-, metaal- en kunststofmaterialen
Nominale spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 400 W |
Min./max. onbelast toerental | 4000-10000 t/min |
Diameter schuurschijf | 150 mm |
Oscillatiecirkel | 3 |
Machinegewicht | 1,65 kg |
Kabellengte | 4 m |
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
STEUNSCHIJF-KLITTEBAND-MEDIUM-ETS150-PWR
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!