Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Excenterbeslag Zonder flens

EXC KASTVERB MAT.DIKTE 19MM NIK

Art.-nr. 0683208105

EAN 4038898577836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Excenterbeslag Zonder flens

Art.-nr. 0683208105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ontwerp zonder kraag:
  • Verzonken montage

  • Voor het probleemloos stapelen van meubelonderdelen

  • Mogelijkheid om een gekleurde kunststof afdekkap te gebruiken


Schroef draait excentrisch


  • Weerstand neemt zelfs toe bij aandraaien

  • Effectieve beveiliging in eindstand


In secties verdeelde excentrische pasvlakken en een speciaal ontworpen aanhaalcurve


  • Verbindingen worden fysiek en door wrijving vergrendeld

  • Ze gaan niet uit zichzelf los

  • Transportveiligheid voor meubelen


Geschikt voor kruiskopaandrijvingen voor verzonken kop PZ 2 en PH 2, lange gleuf van 1,0 x 6,0 of 1,2 x 6,5 en binnenzeskant van 4 mm


  • Kan onafhankelijk van gereedschappen worden gebruikt

  • Ideaal voor zelfmontage/-demontage door eindklant
Opmerking

Wij adviseren tevens om geribbelde deuvels of lamello's te gebruiken om de stabiliteit te verbeteren.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor paneeldikte

19 mm

Lengte (A)

9,5 mm

Lengte 2 (B)

13,75 mm

Boorgatdiepte

14 mm

Max. boorgatdiepte

14,5 mm

Boorgatdiameter

15 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemschroef voor excentrische verbinder

SYSTEEMSCHROEF V EXC KASTVERB

x 100 st
Systeemschroef voor excentrische verbinder

ECCON-SYSBLT-ST-ZN-D5MM

Dubbele bout voor excentrische verbinder

EXC KASTVERB DB ST BLK 16-30X46MM

x 50 st
Dubbele bout voor excentrische verbinder

EXC KASTVERB DB ST BLK 19-30X49MM

x 50 st
Systeemschroef voor excentrische verbinder met M6-schroefdraad

VERBINDSCHR M6 V EXC KASTVERB

x 100 st
Universele bout voor excentrische verbinder

EXC KASTVERB UNI ST BLK 40.3X40.3MM

Voor verstekzagen 90°–180°
x 100 st
Versteksysteemschroef voor excentrische verbinder met M6-schroefdraad

EXC KASTVERB 40.3 (THR-M6X8)

x 100 st
Expansiedop, messing voor systeemschroef met schroefdraad M6

SPREIDMOF V SYSTEEMSCHR M6 MESS

Spreidbus voor inslaan
x 100 st
Nylon spreidbus voor systeemschroef met schroefdraad M6

SPREIDMOF V SYSTEEMSCHR M6 KUNST

x 100 st
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
Zelfklevende afdekkap

CAP-ABS-SA-WHITE-D20MM

Goede hechting, bestand tegen water en zeep
x 45 st
Zelfklevende afdekkap

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Goede hechting, bestand tegen water en zeep
x 45 st
Zelfklevende afdekkap

CAP-ABS-SA-BEECH-D20MM

Goede hechting, bestand tegen water en zeep
x 45 st
Zelfklevende afdekkap

CAP-ABS-SA-GREY-D20MM

Goede hechting, bestand tegen water en zeep
x 45 st
Ribbeldeuvel

DEUVEL-BEUKEN-8X40-1KG

x 5 kg
Houtverbindingsplaatje

LAMELLEN-PLAATJE-GR.20-63X23X4

x 1000 st