Excenterbeslag 22
Excentrische verbinder 22
EXC VERB 22-ZD-VN BO 22 MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer grote stabiliteit, aangezien de verbindingsbout door de verbinder heen wordt gestoken, waardoor het best mogelijke schroefdraadoppervlak wordt gegarandeerd zodat een
- hoge aandraaikracht kan worden uitgeoefend
- Boorgat voor excentrische verbinder:∅ 22 mm
- Boorgat middenvoor:∅ 8 mm
- Excentrische verbinder van verzinkt spuitgietzink met binnenzeskant maat 6
Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Minimale materiaal dikte | 20 mm |
Maximale materiaaldikte | 30 mm |
Boorgatdiameter | 22 mm |
Afmetingen boren | 25 mm |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS6 |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!