Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Excenterbeslag 15

Excenterbeslag 15
EXC VERB 15-ZD-VN BO 15MM

Art.-nr. 0683242000

EAN 4024835159937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Excenterbeslag 15

Art.-nr. 0683242000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor hout met een dikte tot 19 mm
  • Zeer grote stabiliteit, aangezien de verbindingsbout door de verbinder heen wordt gestoken, waardoor het best mogelijke schroefdraadoppervlak wordt gegarandeerd zodat een hoge aandraaikracht kan worden uitgeoefend

  • Boorgat voor excentrische verbinder:∅ 15 mm

  • Boorgat middenvoor:∅ 8 mm

  • Excentrische spuitgietzink verbinder kan worden vastgedraaid met inbussleutel maat 4 of platkopschroevendraaier

  • Om de eenheid te demonteren, draait u de excenters linksom en verwijdert u de verbinders (dit gaat gemakkelijker als u draait tot u een klik voelt)

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor paneeldikte

19 mm

Boorgatdiepte

14,5 mm

Boorgatdiameter

15 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemschroef voor excentrische verbinder 15

SYST SCHROEF V EXC VERB 15 5X12MM

Bout met M6-schroefdraad voor expansiedop
x 50 st
Systeemschroef voor excentrische verbinder 15

SYST SCHROEF V EXC VERB 15 M6X6MM

Bout met M6-schroefdraad voor expansiedop
x 50 st
Bout midden zijkant voor excentrische verbinder 15

SYST SCHR5 V EXC V 15BI DR M5X7MM

x 50 st
Stelschroef voor excentrische verbinder 15

DRAADSTUK M5X32

x 50 st
Expansiedop, messing voor systeemschroef met schroefdraad M6

SPREIDMOF V SYSTEEMSCHR M6 MESS

Spreidbus voor inslaan
x 100 st