Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Evier Blancorondosol/-IF

Evier Blancorondosol/IF vanne à cage F

Art. N° 0682601192

EAN 4052703124930

Prix affichés aux clients après connexion
Evier Blancorondosol/-IF

Art. N° 0682601192
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
Pour meuble sous évier à partir de 450 mm de large



Profondeur de cuve : 165 mm



Options de pose : Affleurant (F) ou à fleur de zone adjacente (F)



Contenu de la livraison :


  • 1 évier

  • 1 bonde à panier 3½ pouce
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Mat

Option d'installation

De niveau (F)

Adapté à la largeur d'armoire min.

450 mm

Hauteur

165 mm

Profondeur de cuve 1

165 mm

Diamètre

448 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Siphon universel

ABLF-ST-UNISIPHON-FLEXABGANG-DN50

Avec sortie flexible et adaptateur pour flexible