Evier Blancorondosol/-IF
Evier Blancorondosol/IF vanne à cage S
Art. N° 0682601191
EAN 4052703124923
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour meuble sous évier à partir de 450 mm de large
Profondeur de cuve : 165 mm
Options de pose : Standard (S)
Contenu de la livraison :
- 1 évier
- 1 bonde à panier 3½ pouce
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable |
Niveau de brillance | Mat |
Option d'installation | Standard (S) |
Adapté à la largeur d'armoire min. | 450 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur de cuve 1 | 165 mm |
Largeur de coupe | 450 mm |
Profondeur de découpe | 444 mm |
Diamètre | 460 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!