Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Evier Blancolantos 9 E/9 E-IF

Evier, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF

Art. N° 0682601026

EAN 4052703121441

Prix affichés aux clients après connexion
Evier Blancolantos 9 E/9 E-IF

Art. N° 0682601026
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
Pour meuble sous évier à partir de 900°mm de large



Profondeur de cuve : 160 mm



Options de pose : Standard (S), affleurant ou à fleur de zone adjacente (F)



Vidage supplémentaire sur le côté



Bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce



Contenu de la livraison :


  • 1 évier

  • 1 bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Mat

Option d'installation

De niveau (F)

Adapté à la largeur d'armoire min.

900 mm

Largeur

930 mm

Profondeur de cuve 1

160 mm

Taille de coupe

Selon le modèle fourni