Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Evier Blancolantos 6 IF

Evier, Blancolantos 6 IF

Art. N° 0682601022

EAN 4052703121168

Prix affichés aux clients après connexion
Evier Blancolantos 6 IF

Art. N° 0682601022
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
Pour meuble sous évier à partir de 600°mm de large



Profondeur de cuve : 160 mm



Options de pose : Affleurant ou à fleur de zone adjacente (F)



Réversible (cuve à droite ou à gauche)



Avec cuve supplémentaire et passoire en acier inoxydable



Bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce



Contenu de la livraison :


Evier, bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce, passoire en acier inoxydable

Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Mat

Option d'installation

De niveau (F)

Position d'évier

Réversible

Adapté à la largeur d'armoire min.

600 mm

Largeur

525 mm

Profondeur de cuve 1

160 mm

Largeur de coupe

591 mm

Profondeur de découpe

476 mm