Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Evier Blancolantos 5 S-IF

Evier, Blancolantos 5 S-IF

Art. N° 0682601021

EAN 4052703121137

Prix affichés aux clients après connexion
Evier Blancolantos 5 S-IF

Art. N° 0682601021
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
Pour meuble sous évier à partir de 500 mm de large



Profondeur de cuve :

164 mm



Options de pose : affleurant ou à fleur de zone adjacente (F)



Trop-plein sur la paillasse et passoire en acier inoxydable



Contenu de la livraison :


  • 1 évier

  • 1 bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce

  • 1 passoire en acier inoxydable
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Mat

Option d'installation

De niveau (F)

Position d'évier

Réversible

Adapté à la largeur d'armoire min.

500 mm

Largeur

940 mm

Profondeur de cuve 1

155 mm

Largeur de coupe

928 mm

Profondeur de découpe

478 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Siphon universel

ABLF-ST-UNISIPHON-FLEXABGANG-DN50

Avec sortie flexible et adaptateur pour flexible