Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Evier Blancodelta

Evier, Blancodelta

Art. N° 0682601171

EAN 4052703124855

Prix affichés aux clients après connexion
Evier Blancodelta

Art. N° 0682601171
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
Pour meuble sous évier à partir de 700 mm de large ou module d'angle de 900 x 900 mm min.
  • Profondeur de cuve : 175 mm

  • Options de pose : standard (S), affleurante ou à fleur de zone adjacente (F)

  • Avec évacuation supplémentaire et passoire en acier inoxydable
Indication

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable

Niveau de brillance

Mat

Option d'installation

De niveau (F)

Adapté à la largeur d'armoire min.

700 mm

Largeur

1057 mm

Profondeur de cuve 1

175 mm

Taille de coupe

Selon le modèle fourni

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Siphon universel

ABLF-ST-UNISIPHON-FLEXABGANG-DN50

Avec sortie flexible et adaptateur pour flexible