Etrier pour béton cellulaire, HIT
Clip pour béton cellulaire, HIT
Art. N° 0593502
EAN 4011231993937
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fixation par enfoncement sans pré-perçage
Gains de temps et d'argent
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acheminement de câbles individuels : montage en saillie et dans les logements de câbles (béton cellulaire fb≤2 N/mm2)
Plage de serrage min./max. | 9-12 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Epaisseur de serrage min. | 9 mm |
Epaisseur de serrage max. | 12 mm |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!