Etrier d'installation de fenêtres
Etrier d'installation de fenêtres
VIROLE DE REDRESSAGE DE FENÊTRE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut être utilisé avec des encadrements de 40 à 85 mm d'épaisseur
- Vient remplacer les cales et autres entretoises autrefois utilisées pour aligner les encadrements de fenêtre avec l'ouverture.
- Corps de collier en super polyamide renforcé de fibre
- Le capuchon de protection en plastique pivotant de l'axe permet de fixer le collier sur le cadre interne et de l'adapter à n'importe quelle forme profilée de cadre. Maintenu de l'autre côté par deux mors en acier antidérapants.
- Axe et rails en acier zingué brillant
- Manches en bois maniables, rivés, sans bavure
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Capacité de serrage min./max. | 40-85 mm |
Capacité de serrage min. | 40 mm |
Capacité de serrage max. | 85 mm |
Matière de la poignée | Bois |
Saillie | 60 mm |