Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etrier

Etrier pour fiche-charnière à enfoncer porte int.
KLEBLCK-ZIMMTR-ZD-VERZINKT

Art. N° 068631852

EAN 4045727211205

Prix affichés aux clients après connexion
Etrier

Art. N° 068631852

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour fiche-charnière à enfoncer de porte intérieure

Pour huisseries monobloc et dormants



Assure l'ajustement en continu de la fiche-charnière vers le joint et le remplacement ultérieur des fiches de porte intérieure à enfoncer


Permet d'accrocher les portes plus facilement

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes DIN droite et DIN gauche

Matière

Fonte de zinc

Finition

Zingué

Vers DIN

DIN R/L

Longueur

44 mm

Largeur

28 mm

Hauteur

12 mm

Longueur du trou de fraisage

42 mm

Empreinte intérieure

IS5

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Partie pour dormant Pour cadres en bois WF

EINSTEEINBOBARAHMWFHOZARG(VN)D15

Pour fiche-charnière de porte intérieure en 2 parties
x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Partie pour dormant Pour cadres en bois WF

EINSTEEINBOBARAHMWFHOZARG(VN)D15

Pour fiche-charnière de porte intérieure en 2 parties
x 50 pcs