Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu
Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu
ÉTIQIETTE-NON IMPRIMÉ-STANDARD
Art. N° 0824010020
EAN 4048539335190
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Affectation claire du jeu de pneus au véhicule
Evite de perdre du temps en recherchant la correspondance correcte
Grande étiquette (environ 15 x 10,5 cm)
Excellente lisibilité et conception claire
L'étiquette insérée est protégée contre l'humidité
Il est même possible de nettoyer la roue avec un appareil de nettoyage haute pression avec l'étiquette
L'étiquette peut être réutilisée plusieurs fois
Même étiquette pour les pneus hiver et été
Etiquette de rechange : réf. 0824010021 / 100 boucles de rechange : réf. 0824010028 / 50
Fiches de données de sécurité(X)
Rapide et facile à poser sur la roue
Peut être fixé et détaché aussi souvent que nécessaire
Le manchon d'étiquetage est adapté à un stockage des pneus vertical ou horizontal
Couleur | Noir, Blanc, Transparent |
Longueur | 80 cm |
Matière | Papier/plastique |
Matière de la boucle | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!