Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu

Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu
ÉTIQIETTE-NON IMPRIMÉ-110CM

Art. N° 0824010019

EAN 4050382268419

Prix affichés aux clients après connexion
Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu

Art. N° 0824010019

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Affectation rapide et claire du jeu de pneus au véhicule.

Affectation claire du jeu de pneus au véhicule


Evite de perdre du temps en recherchant la correspondance correcte



Grande étiquette (environ 15 x 10,5 cm)


Excellente lisibilité et conception claire



L'étiquette insérée est protégée contre l'humidité


Il est même possible de nettoyer la roue avec un appareil de nettoyage haute pression avec l'étiquette



L'étiquette peut être réutilisée plusieurs fois


Même étiquette pour les pneus hiver et été

Indication

Etiquette de rechange : réf. 0824010021 / 100 boucles de rechange : réf. 0824010028 / 50

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Rapide et facile à poser sur la roue


Peut être fixé et détaché aussi souvent que nécessaire



Le manchon d'étiquetage est adapté à un stockage des pneus vertical ou horizontal

Couleur

Noir, Blanc, Transparent

Longueur

110 cm

Matière

Papier/plastique

Matière de la boucle

Plastique

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etiquette pour roue/pneu Robinet

ATTCH-F.WHL/TYRTRAIL-VLVE

Système d'archivage de roue/pneu, fixation sur valve
x 100 pcs
Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu

ÉTIQIETTE-NON IMPRIMÉ-STANDARD

Affectation rapide et claire du jeu de pneus au véhicule.
x 100 pcs
Sac en coton pour boulons de roues

WRKSTORGA-UNBEDR-BWOLBEUT-RADBLZ-SCHWARZ

Conception robuste à double cordon
x 50 pcs
Etiquette de rétroviseur

MRORTRAIL-F.TYRCH

Etiquette portant la mention de rappel "Serrer les écrous de roue"
x 100 pcs
Autocollant didentification pour pneu/roue

STCK-F.WHL/TYRLBL

x 100 pcs
Autocollant dentretien client

CUSTOMSERVSTCK-TIRES-250PCS

Informe et rappelle au propriétaire du véhicule la date de la prochaine visite à l'atelier
x 1 pcs
Autocollant de vitesse pour pneus hiver

SPSTCK-(MAX-190KM/H)

Indique au client la vitesse maximum autorisée pour le type de pneu concerné
x 100 pcs
Autocollant de vitesse pour pneus hiver

SPSTCK-(MAX-210KM/H)

Indique au client la vitesse maximum autorisée pour le type de pneu concerné
x 100 pcs
Autocollant de vitesse pour pneus hiver

SPSTCK-(MAX-240KM/H)

Indique au client la vitesse maximum autorisée pour le type de pneu concerné
x 100 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Etiquette de rechange pour étiquette de roue/pneu en forme de boucle

ETIQUETTE DE RECHANGE POUR BOUCLE PNEU

x 100 pcs
Boucle de rechange pour étiquettes de pneu

SPRELP-F.TYRTRAIL-80CM

x 100 pcs
Boucle de rechange pour étiquettes de pneu

BOUCLE DE RECHANGE BLANCHE 110CM

x 50 pcs