Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etau de fraisage

Etau de fraisage et rabotage léger
ÉTAU POUR MACHINE, 185 MM

Art. N° 0715670100
EAN 4011231746236

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Version renforcée avec deux mâchoires à prisme décalé, conception longue, haute qualité

Pour le maintien de matériaux ronds


Prisme horizontal et vertical

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur du mors de serrage (B1)

100 mm

Largeur (B2)

185 mm

Capacité de serrage max. (A max)

115 mm

Longueur min./max. (L1)

375-480 mm

Hauteur (H1)

74 mm

Profondeur de serrage (H2)

35 mm