Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Étau de fraisage

Etau pour perceuse à colonne
ÉTAU POUR MACHINE, 150 MM

Art. N° 071467105

EAN 4011231721295

Prix affichés aux clients après connexion
Étau de fraisage

Art. N° 071467105
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
Etau de fraisage en fonte stable et robuste avec blocs en V horizontaux et verticaux

Pour bords ronds et carrés…


  • Adapté aux pièces rondes grâce aux rainures en V

  • Broche lisse et poignée de serrage rainurée pour faciliter le travail

  • Mors de serrage latéraux avec trois blocs en V verticaux et un bloc en V horizontal pour un serrage précis

  • Un levier supplémentaire peut être ajouté par l'ouverture située sur la poignée de serrage


Fiabilité éprouvée


  • Le métal coulé plein et la broche de haute qualité rendent l'étau incroyablement robuste

  • Les trous oblongs permettent l'installation individuelle de l'étau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur du mors de serrage (B1)

100 mm

Largeur (B2)

150 mm

Capacité de serrage max. (A max)

85 mm

Longueur min./max. (L1)

275-350 mm

Hauteur (H1)

65 mm

Profondeur de serrage (H2)

30 mm