Etais de mur réglables
Etai réglable pour mur
Etai réglable Béton
Art. N° 0962980301
EAN 4045989372461
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réalisés en acier finition zinguée de haute qualité
- Extensibles de 200 en 200 mm, permettant un réglage précis de la hauteur
- Filetage Trapézoidal pour une meilleure durabilité et stabilité
- Réglage sécurisé et transport simplifié grâce à la poignée ergonomique intégrée
- Ces étais peuvent également être utilisés pour tous éléments nécessitant un réglage ou un angle de pose précis
- Simplifient le montage et l'ajustement du mur, garantissent sa tenue au vent ou au choc, permettent des gains de temps et de main d'oeuvre
Pièces de rechange disponibles au SAV :
- Article n° 0962 980 860 : Clavette à vis pour étai Art. N° 0962 980 300
- Article n° 0962 980 861 : Clavette à vis pour étai Art. N° 0962 980 301
Attention : ces étais ne sont pas adaptés pour le coulage du béton
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur min./max. | 2100-3200 mm |
Poids du produit (par pièce) | 10,700 kg |
| Tableau des charges maximum admissibles en kg | ||
| Etirement (mm) | 0962 980 300 | 0962 980 301 |
| 3200 | 315 kg | 1 276 kg |
| 3000 | 322 kg | 1 433 kg |
| 2800 | 421 kg | 1 625 kg |
| 2600 | 500 kg | 1 831 kg |
| 2400 | 591 kg | 2 104 kg |
| 2200 | 702 kg | 2 413 kg |
| 2000 | 840 kg | 2 730 kg |
