Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etai télescopique universel et réglable pour charges lourdes

Etai télescopique universel pour charges lourdes
SUPPORT REGLABLE 110KG (155-310CM)

Art. N° 0962980904

EAN 4045989273546

Prix affichés aux clients après connexion
Etai télescopique universel et réglable pour charges lourdes

Art. N° 0962980904
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
Utilisation à une main

Réalisé en acier


  • Solide

Capacité de charge maximum de 110 kilogrammes


  • Pour le maintien de charges lourdes

Hauteur variable de 155 à 310 centimètres


  • Faible encombrement, utilisable d'une seule main

Course du bras mobile monté sur ressort équivalent à 22 centimètres


  • Mise sous tension rapide grâce au bras mobile monté sur ressort

Muni de patins pivotants antidérapants inclinables à 25°, utilisable pour pente jusqu’à 50°

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

110 kg

Longueur min./max.

1,55-3,1 m

Pente de toit max.

50 Degré

Poids du produit (par pièce)

3950,000 g