Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Etagewagen

Etagewagen

Art.-nr. 0962400206
EAN 4050641998255

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



  • Stalen buis Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Frame van hoekstaal 30/30/3 mm

  • Zwenkwielen met volrubber banden en kogellagers, verzinkte behuizing

  • Remmen op de zwenkwielen conform EN-1757-3

  • Laadplatform en wanden van MDF-plaat met beukendecor


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal laadruimtes

3 st

Breedte laadoppervlak x diepte laadoppervlak

1000 x 500 mm

Breedte

1180 mm

Diepte

500 mm

Hoogte laadplatform

190 mm, 550 mm, 920 mm

Handvathoogte

930 mm

Hoogte

1070 mm

Draagvermogen

150 kg

Buisdiameter

125 mm

Productgewicht (per stuk)

35000.000 g

Materiaal wiel

TPE

Materiaal laadvlak

MDF

Wieldiameter

200 mm

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Reserveonderdelen voor dit product:
Vast wiel Voor stellingwagens en plateauwagens

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 st
Stuurwiel

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM

Met rem voor trolley met legborden