Etagère à panneaux avec séparateurs de compartiment
Rayonnage à panneaux
ETAGERE-SS-BOUL-PANNEAU-2000X1005X600MM
Art. N° 0957584670
EAN 4056807772448
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Cadre robuste en acier avec des barres de support pour plus de stabilité
- Avec des étagères en panneau de bois aggloméré de 16 mm d'épaisseur, intégrés dans leur support, très résistant.
- Utiliser deux séparateurs de compartiment par niveau pour un stockage efficace et systématique
- Une grille perforée permet de régler individuellement les hauteurs des étagères pour ranger des panneaux de différentes tailles et formes à proximité les uns des autres
- Expansion personnalisée à l'aide d'étagères supplémentaires
- Toutes les largeurs de compartiments indiquées sont des dimensions axiales
- Si la hauteur de l'étagère est plus de quatre fois supérieure à sa profondeur, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement
- Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Rangement clair des panneaux d'information et de signalisation routière dans les dépôts d'entretien des routes, les chantiers de construction et les fournisseurs de dispositifs de sécurité pour les chantiers.
Les panneaux de l'étagère et les séparateurs de compartiment sont insérés dans les cadres de l'étagère sans aucun outil.
Largeur | 1005 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Matière | Tôle d'acier |
Charge de tablette | 250 kg |
Nombre de niveaux | 3 PCS |
Hauteur de grille du niveau d'étagère | 25 mm |
Charge par compartiment | 2000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!