Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim
Etagenvollauszug 90° SUB Slim m Handtuchhalter
AUSZG-VA-USHRNK-(CR)-SUB-SLIM-HAND-150
Art.-Nr. 0684901683
EAN 4048539956999
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich
- Als Handtuchhalter
- Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen
- Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen
- Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement
- 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front
- Höhenverstellung ± 3 mm
- Seitenverstellung ± 2 mm
- Tiefenverstellung ± 2 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Lichte Korpusbreite min. | 112 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 495 mm |
Traglast | 12 kg |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |