Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim

Etagenvollauszug 90° SUB Slim m Backblechhalt
AUSZG-VA-USHRNK-(CR)-SUB-SLIM-BLECH-150

Art.-Nr. 0684901682

EAN 4048539956982

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim

Art.-Nr. 0684901682
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
Für 150 mm Korpusbreite, für Backbleche
  • Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich

  • Als Backblechhalter

  • Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen

  • Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen

  • Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement

  • 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front

  • Höhenverstellung ± 3 mm

  • Seitenverstellung ± 2 mm

  • Tiefenverstellung ± 2 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichte Korpusbreite min.

112 mm

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Lichte Einbautiefe min.

495 mm

Traglast

12 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Korpusbreite

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen