Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etabli réglable en hauteur électriquement

Etabli PRO réglable en hauteur électriquement
TABLE TRAVAIL-PRO-REGL ELEC-7016-2000MM

Art. N° 0957315220

EAN 4062856739516

Prix affichés aux clients après connexion
Etabli réglable en hauteur électriquement

Art. N° 0957315220
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
La hauteur de travail peut être adaptée rapidement et de manière flexible à la hauteur physique et au composant à traiter.
  • La conception ergonomique du poste de travail évite la fatigue prématurée et les problèmes de dos chez les employés, tant en position assise qu'en position debout
Indication

L'établi à hauteur réglable électriquement est doté de tôles perforées fixées sur le côté comme protection de serrage pour les conditions structurelles ou équipements adjacents.


Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation. Tension secteur requise : 230 V.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux processus de travail nécessitant l'ajustement flexible et fréquent de la hauteur.

Largeur x profondeur

2000 x 700 mm

Hauteur de travail min./max.

730-1030 mm

Couleur du cadre

Gris anthracite RAL 7016

Finition

Revêtu par poudre

Matière

Tôle d'acier

Capacité de charge

400 kg

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Épaisseur du plan de travail

40 mm

Surface du plan de travail

Peinture incolore

Design

Réglable en hauteur, électrique, Avec protection de serrage

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour plan de travail

WRKTPCOV-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

La protection de plan de travail en PVC protège la surface de travail et les composants sensibles de la contamination et des contraintes mécaniques.
x 1 pcs
Support pour plan de travail

WRKTPCOV-OILRESIS-PVC-TRANSP-2000X750X3

La protection de plan de travail en PVC résiste à l'huile et à l'essence et protège la surface de travail et les composants à usiner de la contamination et des contraintes mécaniques
x 1 pcs
Tapis antifatigue à surface texturée

TAPIS ANTIF-PASTILLE-NOIR-NITRIL-60X90CM

Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les applications intensives sur postes de travail en position debout
x 1 pcs
Tapis antifatigue à surface texturée

TAPIS ANTIF-PASTILLE-NOIR-NIT-90X120CM

Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les applications intensives sur postes de travail en position debout
x 1 pcs
Siège de travail pivotant PRO Avec revêtement en similicuir

SIÈGE TRAVAIL PIVOTANT PRO AV REVÊTEM. S

Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants
x 1 pcs
Siège de travail pivotant PRO Avec revêtement tissu

SIÈGE DE TRAVAIL PIVOTANT PRO AV REVÊTEM

Pour les besoins ergonomiques les plus exigeants
x 1 pcs
Jeu de réhausses Pour établis

FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7035

Réhausse avec panneau perforé pour le rangement ordonné des outils et des petites pièces.
x 1 pcs
Jeu de réhausses 3 pour établis

FRM-WRKBENCH-SET3-2000X1270MM-RAL7035

Réhausse avec panneau perforé et tablette pour plateau pour une conception personnalisée des établis et un espace de travail ergonomique.
x 1 pcs
Jeu de réhausses 4 pour établis

FRM-WRKBNCH-SET4-2000X1270MM-RAL7035

Réhausse avec panneau perforé, deux tablettes-plateaux et une flèche avec lampe de travail LED pour une conception sur mesure des établis et un espace de travail ergonomique.