Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etabli mobile PRO

Etabli mobile PRO
CHARIOT TYPE FW3-RAL3020

Art. N° 0957342030
EAN 4046778514437
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Etabli pour charges lourdes, usage polyvalent, pour les tâches telles que les travaux de montage de charges lourdes
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Plan de travail chanfreiné, hêtre multiplex 40 mm, vernis simple, résistant à l'eau et à l'huile

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm

  • Espace de rangement dégagé (l x H x P) : 535 x 500 x 680 cm

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées fendues et base perforée pour l'insertion du matériau de division

  • Poignée de direction robuste

  • Deux roues pivotantes et deux roues directionnelles avec frein, ∅ 200 mm


Les avantages de la série PRO :


  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Serrures compatibles avec les systèmes de clé principale

  • Cadre en tubes carrés robustes, 30 x 30 mm

  • Capacité de charge totale élevée : 600 kg avec charge répartie uniformément
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de tiroirs

4 PCS

Type de tiroirs

1tiroir, hauteur de caisson 40mm/hauteur frontale 60mm, 1tiroir, hauteur de caisson 70mm/hauteur frontale 90mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 150mm, 1tiroir, hauteur de caisson 100mm/hauteur frontale 180mm

Largeur x hauteur x profondeur

1200 x 835 x 700 mm

Couleur du cadre

Gris clair RAL 7035

Couleur de tiroir

Rouge signalisation RAL 3020

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Épaisseur du plan de travail

40 mm

Diamètre de roue

200 mm

Capacité de charge

600 kg

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Nombre de roues

4 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de panneau à casiers PRO

DIVIDRPLT-F.DRWRCAB-40MM-38PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO pour une utilisation optimale et totale de l'espace.
x 1 pcs
Kit de boîtes en plastique PRO

PLABOX-F.DRWRCAB-40MM

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO. Division parfaite en petits compartiments pour stocker de petites pièces telles que des vis, des clous, des composants et d'autres éléments.
x 1 pcs
Kit de boîtes en plastique PRO

PLABOX-F.DRWRCAB-70MM

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO. Division parfaite en petits compartiments pour stocker de petites pièces telles que des vis, des clous, des composants et d'autres éléments.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-100MM-4PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-100MM-6PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-40MM-4PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-40MM-6PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-70MM-4PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-70MM-6PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs