Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Escabeau d'entrepôt Avec marches extralarges

Escabeau en aluminium à larges marches

Art. N° 0962941604

EAN 4050641661807

Prix affichés aux clients après connexion
Escabeau d'entrepôt Avec marches extralarges

Art. N° 0962941604
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
Légèreté, portabilité et durabilité :


  • Fabriqué en aluminium solide résistant à la corrosion

  • Marches larges, antidérapantes

  • Barre de sécurité pliante

  • Résistant aux intempéries


Equipé d'un récipient pratique sur la main courante

Indication

A NOTER : Le matériel d'ascension portatif doit être inspecté chaque année.

Toutes nos échelles et tous nos marchepieds sont conformes à la loi sur les produits de base et à l'ordonnance sur le matériel de surélévation portatif, et ont été approuvés conformément aux normes suivantes :


- NEN 2484 sur le matériel d'accès portatif : échelles et marchepieds


- EN 131



Loi sur les produits de base :


Aux Pays-Bas, toutes les échelles, échelles pliantes et tous les marchepieds doivent être conformes à la loi sur les produits de base et à l'ordonnance sur le matériel de surélévation portatif. Cette législation est synonyme d'un meilleur niveau de sécurité par rapport à la norme EN 131.



EN 131 :


La norme EN 131 est la norme européenne pour les échelles, les échelles pliantes et les marchepieds. Cette norme représente un niveau de sécurité insuffisant aux Pays-Bas. La loi sur les produits de base est donc applicable.



NEN 2484 :


Aux Pays-Bas, la norme NEN 2484 et la loi sur les produits de base s'appliquent à l'utilisation professionnelle des échelles et des marchepieds. Pour des raisons de sécurité, les échelles et marchepieds destinés à un usage professionnel doivent être plus résistants et plus stables que ceux destinés à un usage par les particuliers. Pour déterminer à quel point le matériel doit être plus solide et stable, il est conseillé d'utiliser la technologie la plus récente. Elle est définie dans les normes convenues par les divers acteurs du marché. La norme néerlandaise NEN 2484 définit les exigences relatives aux échelles et marchepieds à usage professionnel.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCet escabeau est idéal pour les petits travaux dans et autour de la maison, le bureau et/ou dans un entrepôt.

Matière

Aluminium / aluminium

Longueur

131,5 cm

Largeur (inférieure) / largeur (supérieure)

53/46,5 cm

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

90 cm

Hauteur de travail

290 cm