Ergonomische aluminium handgreep
Ergonomische aluminium steel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Unieke stabiliteit en lange levensduur
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting.
Vrij van ftalaat
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.
Datasheets(X)
Ergonomische aluminium handgreep met comfortabele grip, afgeronde punt en ophangoog.
Kan worden bevestigd aan elk Vikan-product waarvoor een handgreep nodig is. Het is echter niet geschikt voor gebruik met middelen die zuur of chloor bevatten.
Kleur | Geel |
Materiaal lange handgreep | Aluminium |
Materiaal handgreep | Kunststof |
Diameter | 31 mm |
Lengte | 1510 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Min./max. temperatuurbereik levensmiddelen | -20 tot 100 °C |
Soort aansluiting | Draad |
Productgewicht (per stuk) | 487,000 g |