Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ergonomische aluminium handgreep

Ergonomische aluminium steel

Art.-nr. 0891350623

EAN 5705020029370

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische aluminium handgreep

Art.-nr. 0891350623
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
Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt

Unieke stabiliteit en lange levensduur



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting.



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ergonomische aluminium handgreep met comfortabele grip, afgeronde punt en ophangoog.


Kan worden bevestigd aan elk Vikan-product waarvoor een handgreep nodig is. Het is echter niet geschikt voor gebruik met middelen die zuur of chloor bevatten.

Kleur

Wit

Materiaal lange handgreep

Aluminium

Materiaal handgreep

Kunststof

Diameter

31 mm

Lengte

1510 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 100 °C

Min./max. temperatuurbereik levensmiddelen

-20 tot 100 °C

Soort aansluiting

Draad

Productgewicht (per stuk)

533,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie