Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ergonomische aluminium handgreep

Ergonomische aluminium steel

Art.-nr. 0891350622
EAN 5705020293726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt

Robuust en lange levensduur



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven

  • Halal


Eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121°С)


Volledig geverfd en verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Groen

Materiaal lange handgreep

Aluminium

Materiaal handgreep

Kunststof

Diameter

31 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 100 °C

Min./max. temperatuurbereik levensmiddelen

-20 tot 100 °C

Productgewicht (per stuk)

487.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie