Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Equerres de consolidation VARIFIX®

Equerre de consolidation VARIFIX, acier galvanisé à chaud

Art. N° 0862900384

EAN 4062856472192

Prix affichés aux clients après connexion
Equerres de consolidation VARIFIX®

Art. N° 0862900384

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le montage à point fixe de rail en C (longitudinal, transversal, diagonal)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour rail de montage

41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x124mm

Longueur du bras (L)

150 mm

Largeur de l'articulation (B)

40 mm

Épaisseur (t)

4 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Longueur du trou oblong (LL)

25 mm

Largeur du trou oblong (LB)

13 mm

Entraxe (LA)

50 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Poids du produit (par pièce)

562,000 g