Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Equerre pour fixation transversale

Equerre pour fixation transversale
EQUER ACCOUPL RAIL CROIX ALU 40X40/80X40

Art. N° 0865700010

EAN 4045989853069

Prix affichés aux clients après connexion
Equerre pour fixation transversale

Art. N° 0865700010

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Trois languettes M8 et trois vis à tête cylindrique en acier inoxydable A2 M8x16 conformes à la norme DIN 912 sont requises pour chaque support d'équerre pour accouplement transversal

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des rails de montage à accouplement transversal 40x40 ou 80x40 sur le rail de montage standard

Longueur

58 mm

Largeur

40 mm

Hauteur

38 mm

Longueur x largeur x hauteur (L x B x H)

58 x 40 x 38 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912, acier inoxydable ≤ M24 A2-70, acier inoxydable ≥ M24 A2-50

VIS-CHC-ISO4762-A2/70-6-M8X16

x 100 pcs
Ecrou Click aluminium, pivotant avec bille en acier inoxydable A2

ECROU-CLIC-POUR-PROFILÉ-DE-MONTAGE

Pour rails de montage 40 x 40 et 80 x 40 (standard et à accouplement transversal)