Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Equerre de fixation pour structures en bois, conception courte et rigide de 3 mm

Equerre de fixation B2
EQUERRE DE FIXATION B2-40X40X90X3.0

Art. N° 068103590

EAN 4024835118088

Prix affichés aux clients après connexion
Equerre de fixation pour structures en bois, conception courte et rigide de 3 mm

Art. N° 068103590

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois-bois ou bois-béton.
  • Déviation minimale entre la structure en bois et l'ancrage béton

  • Faible encombrement, conception compacte

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

ETA-09/0216

Indication
  • Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.

  • Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

  • Nous recommandons d'utiliser des cornières pour les projets plus exigeants.

ETA-09/0216

Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à support en béton.

Mode d'emploi

Fixations adaptées


  • Pointes d'ancrage/rainurées conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 12 mm

  • Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm

  • Chevilles recommandées pour la fixation dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300

Largeur x hauteur x profondeur

40 x 90 x 40 mm

Épaisseur

3 mm

Design

Sans traverse

Nombre de trous D 13 mm dans la poutre auxiliaire nJ / poutre principale nH

2 + 1 PCS

Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH

8 + 4 PCS

Homologation

ETA-09/0216

Poids du produit (par pièce)

98,199 g

Matière

Acier

Finition

Galvanisé

Poids

98 g

Désignation du matériau

DX51D

Standard de matériau

DIN EN 10327:2004

Nombre de trous D 5 mm

12 PCS

Nombre de trous D 13 mm

3 PCS

Capacité de charge caractéristique en kN pour les cornières de type B1/B2 conformément à l'ATE-09/0216 avec pointe d'ancrage, panne/montant
Cornière B1/B2 Référence ATE Pointe d'ancrage Cornière B1/B2 pour chaque raccord
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Largeur x longueur x profondeur x
épaisseur en mm
Acier Bois Bois Acier Bois Acier
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 angle B 40x90x42x3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,56 - - - -
40x160x42x3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,73 - - - -
2 angle B 40x90x42x3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,12 5,13 4,28 5,13 4,28
40x160x42x3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,46 6,48 4,79 6,48 4,79
3) En cas d'utilisation d'une cornière par raccord, le composant raccordé doit être fixé de manière à éviter la torsion.
4) Les charges F4 et F5 agissent sur le bord supérieur du composant raccordé. Il n'est pas nécessaire de le fixer de manière à éviter la torsion.
Les capacités de charge spécifiées sont applicables au bois de résineux de 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³.
Pour le bois de 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, les capacités de charge pour bois spécifiées doivent être multipliées par le facteur kdens :

tSteel ≥ 2,5 mm : kdens = (pk/350)^2

tSteel = 1,5 mm : kdens = (pk/350)^0,8

Valeurs nominales des capacités de charge : Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd}
échec de la fixation dans le bois : Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk avec ƳM,Wood = 1,3
Rupture de l'acier du raccord : Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel avec ƳM,Steel = 1,25
Si plusieurs charges agissent simultanément, la condition suivante doit être remplie :

Respecter les schémas de clouage indiqués, conformément à l'ATE correspondant.
REMARQUE : Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet.
Capacité de charge caractéristique en kN pour les cornières de type B1/B2 conformément à l'ATE-09/0216 avec pointe d'ancrage, panne/montant
Raccord en acier ou en béton armé avec goujon/goujon d'ancrage
Cornière B1/B2 eB z (1+eB/z)
40x90x42x3 mm 24,5 17,5 2,4
40x160x42x3 mm 24,5 17,5 2,4
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

x 10 pcs