Equerre de consolidation VARIFIX® pour système Rapid Ecrou en acier galvanisé à chaud pour rails 41
Equerre de consolidation VARIFIX pour Rapid Ecrou GAC
EQUERRE GALVA RAPID'ECROU
Art. N° 5254004020
EAN 4065233065116
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de deux profilés
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur du bras (L) | 150 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 40 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA) | 48,5 mm |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Galvanisé à chaud |
Poids du produit (par pièce) | 921,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!