Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Équerre à combinaison

Équerre à combinaison
Equerre combinée

Art. N° 071564 70

EAN 4045989603794

Prix affichés aux clients après connexion
Équerre à combinaison

Art. N° 071564 70
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
Equerre à fonctions multiples
  • En acier inoxydable

  • Talon en zinc, laqué noir

  • Graduation en cm et mm

  • Marquage inversé sur 2 faces

  • Gravure profonde sur 2 mm

  • Niveau à bulle

  • Pointe à tracer logée dans le talon

  • Poignée ergonomique pour une bonne prise en main en toutes circonstances

  • Vis de blocage en position du réglet

  • Niveau à bulle, à utiliser seul ou avec l'équerre

  • Traçage à 90° et à 45° (onglet)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cet astucieux outil, composé d'une équerre multiple qui coulisse dans un rail aménagé dans un réglet rigide, permet de nombreuses utilisations


Réglet simple, équerre classique, jauge de profondeur, trusquin, niveau à bulle

Dimension partie longue

300 mm

Dimension partie courte

120 mm

Épaisseur

2 mm