Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eponge pour carrelage, synthétique, fine

Eponge pour carrelage, synth., salissures légères

Art. N° 0899700426

EAN 4050642869516

Prix affichés aux clients après connexion
Eponge pour carrelage, synthétique, fine

Art. N° 0899700426

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le nettoyage et le lissage des joints
  • Structure solide à pores fins pour éliminer les traces et les salissures légères

  • Force de compression élevée, idéale pour lisser le plâtre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage et le lissage des joints

Matière

Mousse polyuréthane

Couleur

Blanc

Longueur x largeur x hauteur

15 x 10 x 5 cm

Longueur

15 cm

Largeur

10 cm

Hauteur

5 cm

Structure cellulaire

Fin

Forme

Rectangulaire

Déflexion de force de compression

3,8 kPa

Conditions de déflexion de force de compression

Déformation de 40%

Force de traction longitudinale min.

100 kPa

Résistance à la traction transversale min.

100 kPa

Allongement à la rupture transversal min.

120 %

Allongement à la rupture longitudinal min.

120 %

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit seau pour nettoyage du carrelage

SYSTÈME SEAU DE LAVAGE DE CARRELAGE

Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres