Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eponge hydrophile

Eponge hydrophile

Art. N° 0899700420

EAN 4050642866737

Prix affichés aux clients après connexion
Eponge hydrophile

Art. N° 0899700420

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le pré-nettoyage et le nettoyage final des carreaux et pour les travaux d'application de joints
  • Structure cellulaire ouverte

  • Haute résistance aux déchirures et à l'abrasion

  • Absorbe efficacement l'eau

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Utiliser l'éponge humide en appliquant une légère pression pour retirer les résidus de mortier/ciment des carreaux.

Matière

Mousse polyuréthane

Longueur x largeur x hauteur

16,5 x 11 x 6,5 cm

Longueur

16,5 cm

Largeur

11 cm

Hauteur

6,5 cm

Structure cellulaire

Ouvert

Forme

Rectangulaire

Conditions de déflexion de force de compression

Déformation de 40%

Déflexion de force de compression min.

2,5 kPa

Déflexion de force de compression max.

4,5 kPa

Force de traction longitudinale min.

180 kPa

Résistance à la traction transversale min.

180 kPa

Allongement à la rupture transversal min.

200 %

Allongement à la rupture longitudinal min.

200 %

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit seau pour nettoyage du carrelage

SYSTÈME SEAU DE LAVAGE DE CARRELAGE

Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres