Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

Eponge de nettoyage abrasive

Art. N° 0899700408

EAN 4046777962123

Prix affichés aux clients après connexion
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

Art. N° 0899700408

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 48 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique

Pour presque toutes les surfaces


  • Elimination des résidus sur le verre et les impressions sérigraphiés en céramique

  • Elimine même la contamination tenace


Aucune utilisation de nettoyants à base de solvant n'est nécessaire



Convient aux applications de primaire

Indication

Les surfaces brillantes (telles que la laque) peuvent être ternies pendant le nettoyage. Procéder à un essai au préalable.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyer la surface avant d'appliquer l'apprêt et la colle pour pare-brise


Retirer les étiquettes et les autocollants du pare-brise


Convient comme brosse à primaire pour l'application du Varioprimer


Retrait des résidus sur différentes surfaces (par exemple, retrait de traces de marqueur ou de feutre)

Mode d'emploi

Appliquer le nettoyant pour verre au substrat et nettoyer la surface avec l'éponge de nettoyage.

Matière

Mousse

Couleur

Gris

Longueur x largeur x hauteur

100 x 20 x 20 mm

Longueur

100 mm

Largeur

20 mm

Hauteur

20 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.