Eponge de nettoyage Red Wave
Eponge de nettoyage Red Wave
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Nettoyage des marques de talon sur les sols, des marques de stylo et des surfaces calcifiées
- L'effet gomme de l'éponge de nettoyage à base de mélamine permet de nettoyer sans effort les saletés tenaces uniquement avec de l'eau.
- Durée de vie accrue
- Eponge très robuste grâce à sa structure renforcée unique. Qualité professionnelle de l'industrie.
- Respectueux de l'environnement
- Convient aux personnes souffrant d'allergies de sorte à pouvoir travailler sans produits chimiques.
L'éponge de nettoyage n'est pas adaptée à la peinture.
Ne convient pas aux surfaces brillantes, peintes ou polies. Par mesure de précaution, effectuer un test dans un petit endroit discret. Tester le produit avant utilisation !
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adaptée à l'élimination des anneaux de thé et de café, des taches de vin rouge, des résidus de calcaire, des taches de stylo et feutre et des saletés collées sur le plastique et le métal. Pour le nettoyage des vitres et roues de voiture, des casseroles, des plaques de cuisson, des fenêtres de cheminée rouillées, des fenêtres, du carrelage, du parquet, du stratifié, du linoléum, du papier peint, des murs, des chaussures, des meubles, des portes, des accessoires d'ordinateur et des composants en acier inoxydable. Convient également au tissu et au cuir.
- L'éponge de nettoyage doit toujours être utilisée humide.
- Humidifier l'éponge de nettoyage, essorer l'excédent d'eau et frotter doucement sur la tache. Noter que le produit est utilisé comme une gomme.
- L'éponge de nettoyage peut également être facilement coupée en petits morceaux avec une paire de ciseaux.
Matière | Mousse de résine mélamine |
Couleur | Blanc |
Longueur x largeur x hauteur | 110 x 70 x 30 mm |
Longueur | 110 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 30 mm |