Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eponge combinée pour véhicule

Eponge combinée pour véhicule
VEHSPNG-COMBI

Art. N° 0899700433

EAN 4065746628303

Prix affichés aux clients après connexion
Eponge combinée pour véhicule

Art. N° 0899700433

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le lavage manuel professionnel des véhicules

L'éponge combinée pour véhicule possède deux surfaces différentes


  • Le côté gris est fabriqué en mousse douce qui génère de la mousse et peut absorber une grande quantité de liquide, ce qui facilite l'élimination des impuretés et le nettoyage du véhicule.

  • Le côté noir peut être utilisé pour enlever la saleté tenace, par exemple les résidus d'insectes, sans effort physique. Il est conçu pour être respectueux de la peinture et ne pas causer de rayures.
Indication

Après utilisation, rincer à l'eau claire, bien essorer et laisser sécher à l'air libre.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

L'éponge combinée pour véhicule est polyvalente et a été spécialement développée pour le nettoyage des automobiles


  • Deux côtés différents

  • Favorise la formation de mousse

  • Absorbant

  • Respectueux de la peinture


Humidifier l'éponge avant utilisation. Pour ce faire, plonger l'éponge dans le seau de lavage afin qu'elle absorbe beaucoup d'eau, cela garantira que l'éponge nettoie le véhicule en douceur.

Matière

Mousse polyuréthane

Couleur

Anthracite (matériau du support)

Longueur x largeur x hauteur

180 x 120 x 60 mm

Longueur

180 mm

Largeur

120 mm

Hauteur

60 mm