Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eponge automobile

Eponge automobile
EPONGE-DE-LAVAGE

Art. N° 0899700400

EAN 4011231844451

Prix affichés aux clients après connexion
Eponge automobile

Art. N° 0899700400
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
Pour le nettoyage de voitures et de véhicules commerciaux.

Structure cellulaire avec différentes tailles et formes de pores


  • Nettoyage parfait

  • Favorise la formation de mousse

  • Absorption active


Ne raye pas



Elasticité permanente

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Mousse polyuréthane

Longueur x largeur x hauteur

18 x 13 x 6 cm

Longueur

18 cm

Largeur

13 cm

Hauteur

6 cm

Déflexion de force de compression

4 kPa

Conditions de déflexion de force de compression

Déformation de 40%

Force de traction longitudinale min.

60 N/cm²

Résistance à la traction transversale min.

60 N/cm²

Allongement à la rupture transversal min.

100 %

Allongement à la rupture longitudinal min.

100 %

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Seau basique avec poignée zinguée

SEAU DE MAÇON, 12L

Seau basique avec poignée zinguée

SEAU DE MAÇON, 20L