Entretoise en laiton
Entretoise filetage femelle/mâle laiton
ENTRET-LAITON-M/F-CLÉ7-E2J-M4X50-9-8
Art. N° 449804 50
EAN 4055375981702
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Filetage conforme à la norme DIN 13
Contre-dépouille de filetage DIN 76-B
REACH réf. 33 (1) : L'article contient du plomb de substance SVHC (CAS. n° 7439-92-1) à une concentration de > 0,1 % par % de poids
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les fixations dans les secteurs de l'électricité et de l'électronique.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Longueur (L) | 50 mm |
Longueur (filetage externe) (B) | 8 mm |
Longueur du taraudage (C) | 9 mm |
Surplat (SW) | 7mm |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |