Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Entretien des plastiques

Entretien du plastique
ENTRETIEN PARE-CHOCS 1000 ML

Art. N° 0893477

EAN 4050641133694

Prix affichés aux clients après connexion
Entretien des plastiques

Art. N° 0893477
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
Cire d'entretien de qualité supérieure pour tous les composants en plastique et en caoutchouc situés à l'extérieur

Rafraîchit efficacement les couleurs et confère une brillance satinée


  • Idéal pour les éléments en plastique mats et blanchis

  • Aspect conservé, paraît comme neuf


Assure une protection permanente contre les influences environnementales


  • Les éléments en plastique et en caoutchouc restent souples

  • Protège contre la fragilisation et le blanchiment du matériau

  • Repousse l'eau et les saletés


Cire d'entretien


  • Rendement élevé, utilisation économique

  • Utilisation simple et ciblée

  • Ne coule pas sous la pluie
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les pare-chocs en plastique non peints, rétroviseurs extérieurs, panneaux, déflecteurs, flancs de pneus, joints en caoutchouc, etc.

Mode d'emploi

Nettoyer au préalable avec le nettoyant universel auto Absobon. Appliquer une couche uniforme de produit d'entretien pour plastique avec une éponge ou un chiffon et travailler la texture de surface la plus rugueuse. Il est recommandé d'utiliser une éponge à gratter pour les parties extrêmement ternies. L'effet brillant peut être renforcé simplement en polissant la surface. Protéger le produit contre le gel.

Contenu

1 L

Odeur/parfum

Citron

Couleur

Blanc

Base chimique

Huile minérale

Densité/conditions

0,81 g/cm³ / à 20°C

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.